Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2115 PN10 DN400 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13691784
Image 1
Zur Liste hinzufügen

180,00 €/ Stückexkl. MwSt

210,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2115
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN400
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser
489 mm
Innendurchmesser
407 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Weiss
Markierung
Ohne Druk
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
55 bar
Dichte
1.7 g/cm³