11,00 €/ Stückexkl. MwSt
12,87 €inkl. MwSt
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2115 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN50 |
Druckstufe Flansch | PN10/40 |
Außendurchmesser | 107 mm |
Innendurchmesser | 61 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Weiss |
Markierung | Ohne Druk |
Temperaturbereich | von -210 bis 260 °C |
Max. Druck | 55 bar |
Dichte | 1.7 g/cm³ |