Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2115 150lbs 2" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:14479117
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2115
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
2"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
105 mm
Innendurchmesser
60 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Weiss
Markierung
Ohne Druk
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
55 bar
Dichte
1.7 g/cm³