Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2115 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 1" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 67 mm |
Innendurchmesser | 33 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Weiss |
Markierung | Ohne Druk |
Temperaturbereich | von -210 bis 260 °C |
Max. Druck | 55 bar |
Dichte | 1.7 g/cm³ |