Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 PN40 DN450 1.5mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12257566
Image 1
Zur Liste hinzufügen

174,00 €/ Stückexkl. MwSt

203,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2110
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN450
Druckstufe Flansch
PN40
Außendurchmesser
571 mm
Innendurchmesser
458 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

1.685,55 €/ Stückexkl. MwSt

1.972,09 €inkl. MwSt

0,843 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 02.12.2026