Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2100 PN40 DN450 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13475966
Image 1
Zur Liste hinzufügen

209,00 €/ Stückexkl. MwSt

244,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2100
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN450
Druckstufe Flansch
PN40
Außendurchmesser
571 mm
Innendurchmesser
458 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Beige
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -240 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.2 g/cm³
Ähnliche Produkte

1.871,70 €/ Stückexkl. MwSt

2.189,89 €inkl. MwSt

15,778 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026