3.635,66 €/ Stückexkl. MwSt
4.253,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2130 |
Dicke | 4 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Anzahl Einlagen | 0 |
Materialstruktur | Multidirektional expandiertes PTFE |
Farbe | Weiss |
Max. Temperatur | 230 °C |
Min. Temperaturbereich | -240 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Markierung | Mit Druck |
Dichte | 0.9 g/cm³ |