Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2115 1500x1500x1.5

  • ERIKS:13624856
Image 1
Spezifisch entwickelt für Pharmazeutische,- Lebensmittel- und Hoch-Reine Anwendungen, modifizierte PTFE Dichtungsplatte, frei von Farbpigmenten. Durch die sehr homogene Verteilung der eingesetzten Mikro-Hohlglaskugeln erhält das Material eine gleichmäßige Dichte, bei hoher Anpassungsfähigkeit. Die bei ähnlichen Dichtungstypen übliche Diffusionsleckage wird bereits bei niedrigen Flächenpressungen maximal verringert. Auch bei erhöhten Temperaturen zeigt Leader Clipperlon 2115 USP seine Stärken. Geringeres Fließverhalten und höhere Standfestigkeit führen zu sicheren Dichtverbindungen.

Leader Clipperlon 2115 USP entspricht den Anforderungen der Pharmazeutischen Industrie gemäss USP Klasse Vl, Kunststoffe (Kapitel 88), sowie den Forderungen der FDA 177.1550 // EC 1935/10/2011 für Lebensmittel und Milchprodukte. Clipperlon 2115 USP ist ein universell einsetzbares Dichtungsmaterial für alle Flanschverbindungen in diesen Industrien und zeigt eine guten Beständigkeit gegenüber Reinigungsverfahren mit hohen Konzentrationen von Säuren und Laugen. Dank seiner hohen Anpassungsfähigkeit eignet es sich auch zum Abdichten von beschädigten Dichtflächen oder spannungsempfindlichen Bauteilen.

Produkteigenschaften
  • 100% modifiziertes PTFE gefüllt mit Mikroholglaskugeln
  • Stark verminderter " Kaltfluss"
  • Keine Alterung
  • Hohe Kompressibillität und Anpassungsfähigkeit
  • Sehr gutes Rückstellverhalten
  • Rückstandsfrei zu erntfernen
  • Chemisch inert (ausgenommen geschomlzene Alkalimetalle und elementares Fluor)
Zur Liste hinzufügen

9.048,04 €/ Stückexkl. MwSt

10.586,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2115