Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Serie | KV9S |
Norm | EN 1514-6 |
Gesamte Dicke | 5 mm |
Kammdicke | 4 mm |
Dicke der Auflage | 0.5 mm |
Dicke Zentrierring | 1.5 mm |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN300 |
Druckstufe Flansch | PN63 |
Außendurchmesser Außenring | 424 mm |
Außendurchmesser Kamm | 356 mm |
Innendurchmesser Außenring | 320 mm |
Max. Druck | 63 bar |
Typ Zentrierring | Angedreht |
Material Kamm | Edelstahl 316L (1.4404) |
Werkstoff-Auflage | Grafit 98% |
Kammform | Flach |
Temperaturbereich | von -250 bis 450 °C |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dichte Grafit | 1 g/cm³ |