Eriks
LEADER

LEADER Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN63/160 DN25 82x52x36x4/5 EN 1514-6

  • ERIKS:14147954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
KV9S
Norm
EN 1514-6
Gesamte Dicke
5 mm
Kammdicke
4 mm
Dicke der Auflage
0.5 mm
Dicke Zentrierring
1.5 mm
Nenndurchmesser (Angabe)
DN25
Druckstufe Flansch
PN63/160
Außendurchmesser Außenring
82 mm
Außendurchmesser Kamm
52 mm
Innendurchmesser Außenring
36 mm
Max. Druck
160 bar
Typ Zentrierring
Angedreht
Material Kamm
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage
Grafit 98%
Kammform
Flach
Temperaturbereich
von -250 bis 450 °C
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichte Grafit
1 g/cm³