Eriks
LEADER

LEADER Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN40 DN400 546x450x426x4/5 EN 1514-6

  • ERIKS:14147988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
KV9S
Norm
EN 1514-6
Gesamte Dicke
5 mm
Kammdicke
4 mm
Dicke der Auflage
0.5 mm
Dicke Zentrierring
1.5 mm
Nenndurchmesser (Angabe)
DN400
Druckstufe Flansch
PN40
Außendurchmesser Außenring
546 mm
Außendurchmesser Kamm
450 mm
Innendurchmesser Außenring
426 mm
Max. Druck
40 bar
Typ Zentrierring
Angedreht
Material Kamm
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage
Grafit 98%
Kammform
Flach
Temperaturbereich
von -250 bis 450 °C
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichte Grafit
1 g/cm³