Eriks
LEADER

LEADER Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN40 DN350 474x395x375x4/5 EN 1514-6

  • ERIKS:14147976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
KV9S
Norm
EN 1514-6
Gesamte Dicke
5 mm
Kammdicke
4 mm
Dicke der Auflage
0.5 mm
Dicke Zentrierring
1.5 mm
Nenndurchmesser (Angabe)
DN350
Druckstufe Flansch
PN40
Außendurchmesser Außenring
474 mm
Außendurchmesser Kamm
395 mm
Innendurchmesser Außenring
375 mm
Max. Druck
40 bar
Typ Zentrierring
Angedreht
Material Kamm
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage
Grafit 98%
Kammform
Flach
Temperaturbereich
von -250 bis 450 °C
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichte Grafit
1 g/cm³