Eriks
LEADER

LEADER Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN250 DN40 109x73x53x4/5 EN 1514-6

  • ERIKS:14677237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
KV9S
Norm
EN 1514-6
Gesamte Dicke
5 mm
Kammdicke
4 mm
Dicke der Auflage
0.5 mm
Dicke Zentrierring
1.5 mm
Nenndurchmesser (Angabe)
DN40
Druckstufe Flansch
PN250
Außendurchmesser Außenring
109 mm
Außendurchmesser Kamm
73 mm
Innendurchmesser Außenring
53 mm
Max. Druck
250 bar
Typ Zentrierring
Angedreht
Material Kamm
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage
Grafit 98%
Kammform
Flach
Temperaturbereich
von -250 bis 450 °C
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichte Grafit
1 g/cm³