Eriks
LEADER

LEADER Kammprofildichtung KV9S 316L/C PN16 DN450 555x506x480x4/5 EN 1514-6

  • ERIKS:14677223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
KV9S
Norm
EN 1514-6
Gesamte Dicke
5 mm
Kammdicke
4 mm
Dicke der Auflage
0.5 mm
Dicke Zentrierring
1.5 mm
Nenndurchmesser (Angabe)
DN450
Druckstufe Flansch
PN16
Außendurchmesser Außenring
555 mm
Außendurchmesser Kamm
506 mm
Innendurchmesser Außenring
480 mm
Max. Druck
16 bar
Typ Zentrierring
Angedreht
Material Kamm
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage
Grafit 98%
Kammform
Flach
Temperaturbereich
von -250 bis 450 °C
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichte Grafit
1 g/cm³