Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Serie | KV9L |
Norm | ASME B16.20 |
Gesamte Dicke | 5 mm |
Kammdicke | 4 mm |
Dicke der Auflage | 0.5 mm |
Dicke Zentrierring | 1.5 mm |
Nenndurchmesser (Angabe) | 4" |
Druckstufe Flansch | 900lbs |
Außendurchmesser Außenring | 206.5 mm |
Außendurchmesser Kamm | 153.9 mm |
Innendurchmesser Außenring | 123.7 mm |
Max. Druck | 155.1 bar |
Typ Zentrierring | Lose |
Material Kamm | Edelstahl 316L (1.4404) |
Werkstoff-Auflage | Grafit 98% |
Kammform | Flach |
Temperaturbereich | von -250 bis 450 °C |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dichte Grafit | 1 g/cm³ |