Eriks
LEADER

LEADER Kammprofildichtung KV9L 316L/C 900lbs 20" 698.5x580.9x530.1x4/5 ASME B16.20

  • ERIKS:14677198
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
KV9L
Norm
ASME B16.20
Gesamte Dicke
5 mm
Kammdicke
4 mm
Dicke der Auflage
0.5 mm
Dicke Zentrierring
1.5 mm
Nenndurchmesser (Angabe)
20"
Druckstufe Flansch
900lbs
Außendurchmesser Außenring
698.5 mm
Außendurchmesser Kamm
580.9 mm
Innendurchmesser Außenring
530.1 mm
Max. Druck
155.1 bar
Typ Zentrierring
Lose
Material Kamm
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage
Grafit 98%
Kammform
Flach
Temperaturbereich
von -250 bis 450 °C
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichte Grafit
1 g/cm³