Eriks
LEADER

LEADER Kammprofildichtung KV9L 316L/C 900lbs 18" 638.3x530.1x479.3x4/5 ASME B16.20

  • ERIKS:10068357
Image 1
Zur Liste hinzufügen

216,50 €/ Stückexkl. MwSt

253,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
KV9L
Norm
ASME B16.20
Gesamte Dicke
5 mm
Kammdicke
4 mm
Dicke der Auflage
0.5 mm
Dicke Zentrierring
1.5 mm
Nenndurchmesser (Angabe)
18"
Druckstufe Flansch
900lbs
Außendurchmesser Außenring
638.3 mm
Außendurchmesser Kamm
530.1 mm
Innendurchmesser Außenring
479.3 mm
Max. Druck
155.1 bar
Typ Zentrierring
Lose
Material Kamm
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage
Grafit 98%
Kammform
Flach
Temperaturbereich
von -250 bis 450 °C
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichte Grafit
1 g/cm³