Eriks
LEADER

LEADER Kammprofildichtung KV9L 316L/C 900/1500lbs 10" 435.1x320.8x282.7x4/5 ASME B16.20

  • ERIKS:14804359
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
KV9L
Norm
ASME B16.20
Gesamte Dicke
5 mm
Kammdicke
4 mm
Dicke der Auflage
0.5 mm
Dicke Zentrierring
1.5 mm
Nenndurchmesser (Angabe)
10"
Druckstufe Flansch
900/1500lbs
Außendurchmesser Außenring
435.1 mm
Außendurchmesser Kamm
320.8 mm
Innendurchmesser Außenring
282.7 mm
Max. Druck
258.6 bar
Typ Zentrierring
Lose
Material Kamm
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage
Grafit 98%
Kammform
Flach
Temperaturbereich
von -250 bis 450 °C
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichte Grafit
1 g/cm³