Eriks
LEADER

LEADER Kammprofildichtung KV9L 316L/C 600lbs 8" 320.8x266.7x228.6x4/5 ASME B16.20

  • ERIKS:11229171
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,70 €/ Stückexkl. MwSt

114,31 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
KV9L
Norm
ASME B16.20
Gesamte Dicke
5 mm
Kammdicke
4 mm
Dicke der Auflage
0.5 mm
Dicke Zentrierring
1.5 mm
Nenndurchmesser (Angabe)
8"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser Außenring
320.8 mm
Außendurchmesser Kamm
266.7 mm
Innendurchmesser Außenring
228.6 mm
Max. Druck
103.4 bar
Typ Zentrierring
Lose
Material Kamm
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage
Grafit 98%
Kammform
Flach
Temperaturbereich
von -250 bis 450 °C
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichte Grafit
1 g/cm³