Eriks
LEADER

LEADER Kammprofildichtung KV9L 316L/C 600lbs 20" 682.8x580.9x530.1x4/5 ASME B16.20

  • ERIKS:11229177
Image 1
Zur Liste hinzufügen

328,00 €/ Stückexkl. MwSt

383,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
KV9L
Norm
ASME B16.20
Gesamte Dicke
5 mm
Kammdicke
4 mm
Dicke der Auflage
0.5 mm
Dicke Zentrierring
1.5 mm
Nenndurchmesser (Angabe)
20"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser Außenring
682.8 mm
Außendurchmesser Kamm
580.9 mm
Innendurchmesser Außenring
530.1 mm
Max. Druck
103.4 bar
Typ Zentrierring
Lose
Material Kamm
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage
Grafit 98%
Kammform
Flach
Temperaturbereich
von -250 bis 450 °C
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichte Grafit
1 g/cm³