Eriks
LEADER

LEADER Kammprofildichtung KV9L 316L/C 300lbs 5" 215.9x182.6x150.9x4/5 ASME B16.20

  • ERIKS:14677177
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
KV9L
Norm
ASME B16.20
Gesamte Dicke
5 mm
Kammdicke
4 mm
Dicke der Auflage
0.5 mm
Dicke Zentrierring
1.5 mm
Nenndurchmesser (Angabe)
5"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser Außenring
215.9 mm
Außendurchmesser Kamm
182.6 mm
Innendurchmesser Außenring
150.9 mm
Max. Druck
51.7 bar
Typ Zentrierring
Lose
Material Kamm
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage
Grafit 98%
Kammform
Flach
Temperaturbereich
von -250 bis 450 °C
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichte Grafit
1 g/cm³