Eriks
LEADER

LEADER Kammprofildichtung KV9L 316L/C 300/600lbs 1" 73.2x47.5x36.6x4/5 ASME B16.20

  • ERIKS:11229154
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,00 €/ Stückexkl. MwSt

24,57 €inkl. MwSt

92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
KV9L
Norm
ASME B16.20
Gesamte Dicke
5 mm
Kammdicke
4 mm
Dicke der Auflage
0.5 mm
Dicke Zentrierring
1.5 mm
Nenndurchmesser (Angabe)
1"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser Außenring
73.2 mm
Außendurchmesser Kamm
47.5 mm
Innendurchmesser Außenring
36.6 mm
Max. Druck
103.4 bar
Typ Zentrierring
Lose
Material Kamm
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage
Grafit 98%
Kammform
Flach
Temperaturbereich
von -250 bis 450 °C
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichte Grafit
1 g/cm³