Eriks
LEADER

LEADER Kammprofildichtung KV9L 316L/C 150lbs 16" 514.4x466.6x422.4x4/5 ASME B16.20

  • ERIKS:11034790
Image 1
Zur Liste hinzufügen

161,50 €/ Stückexkl. MwSt

188,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
KV9L
Norm
ASME B16.20
Gesamte Dicke
5 mm
Kammdicke
4 mm
Dicke der Auflage
0.5 mm
Dicke Zentrierring
1.5 mm
Nenndurchmesser (Angabe)
16"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
514.4 mm
Außendurchmesser Kamm
466.6 mm
Innendurchmesser Außenring
422.4 mm
Max. Druck
20 bar
Typ Zentrierring
Lose
Material Kamm
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage
Grafit 98%
Kammform
Flach
Temperaturbereich
von -250 bis 450 °C
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichte Grafit
1 g/cm³