Eriks
LEADER

LEADER Kammprofildichtung KV9L 316L/C 1500lbs 24" 901.7x682.5x631.7x4/5 ASME B16.20

  • ERIKS:10068376
Image 1
Zur Liste hinzufügen

330,50 €/ Stückexkl. MwSt

386,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
KV9L
Norm
ASME B16.20
Gesamte Dicke
5 mm
Kammdicke
4 mm
Dicke der Auflage
0.5 mm
Dicke Zentrierring
1.5 mm
Nenndurchmesser (Angabe)
24"
Druckstufe Flansch
1500lbs
Außendurchmesser Außenring
901.7 mm
Außendurchmesser Kamm
682.5 mm
Innendurchmesser Außenring
631.7 mm
Max. Druck
258 bar
Typ Zentrierring
Lose
Material Kamm
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage
Grafit 98%
Kammform
Flach
Temperaturbereich
von -250 bis 450 °C
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichte Grafit
1 g/cm³