9,85 €/ Stückexkl. MwSt
11,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Serie | EGRAFLEX |
Typ | SPG |
Norm | ASME B16.21 |
Anzahl Einlagen | 1 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 10" |
Druckstufe Flansch | 600lbs |
Außendurchmesser | 400 mm |
Innendurchmesser | 273 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Dichte | 1 g/cm³ |
Dicke der Einlage | 0.1 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Reinheit Grafit | 98 % |
Material Einlage | RVS 316 L (1.4404) |
Ausführung Einlagen | Spiessblech |
Anti-stick | Nein |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Max. Druck | 150 bar |
Ash content % | ≤ 2 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <5 % |
Schwefelgehalt PPM | <1000 |