Eriks
LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung EGRAFLEX SPG 150lbs 6" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12255232
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,04 €/ Stückexkl. MwSt

4,73 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
EGRAFLEX
Typ
SPG
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
6"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
222 mm
Innendurchmesser
168 mm
Dicke
2 mm
Dichte
1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.1 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Spiessblech
Anti-stick
Nein
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
150 bar
Ash content %
≤ 2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<5 %
Schwefelgehalt PPM
<1000