Eriks
LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung EGRAFLEX GHE PN40 DN300 3mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12255102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

37,10 €/ Stückexkl. MwSt

43,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
EGRAFLEX
Typ
GHE
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN300
Druckstufe Flansch
PN40
Außendurchmesser
417 mm
Innendurchmesser
324 mm
Dicke
3 mm
Dichte
1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.1 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Spiessblech
Anti-stick
Nein
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
100 bar
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300