Eriks
LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung EGRAFLEX GHE 150lbs 5" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11070740
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,45 €/ Stückexkl. MwSt

7,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
EGRAFLEX
Typ
GHE
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
5"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
197 mm
Innendurchmesser
141 mm
Dicke
2 mm
Dichte
1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.1 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Spiessblech
Anti-stick
Nein
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
100 bar
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300