Eriks
LEADER

LEADER Graphit-Dichtungsplatte EGRAFLEX SPG 1500x1500x2

  • ERIKS:10016691
Image 1
Zur Liste hinzufügen

261,00 €/ Stückexkl. MwSt

305,37 €inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
EGRAFLEX
Typ
SPG
Anzahl Einlagen
1
Dicke
2 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Dichte
1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.1 mm
Reinheit Grafit
≥98 %
Ash content %
≤2 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Spiessblech
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
150 bar
Weight loss %/hour at 670 C
≤5 %
Schwefelgehalt PPM
<1000
Anti-stick
Nein