491,00 €/ Stückexkl. MwSt
574,47 €inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Serie | EGRAFLEX |
Typ | NR |
Anzahl Einlagen | 1 |
Dicke | 3 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Dichte | 1 g/cm³ |
Dicke der Einlage | 0.013 mm |
Reinheit Grafit | ≥98 % |
Ash content % | ≤2 % |
Material Einlage | Nickel |
Ausführung Einlagen | Glattblech |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Weight loss %/hour at 670 C | ≤5 % |
Schwefelgehalt PPM | <1000 |
Anti-stick | Nein |