Eriks
LEADER

LEADER Graphit-Dichtungsplatte EGRAFLEX NR 1000x1000x1.5

  • ERIKS:10016678
Image 1
Zur Liste hinzufügen

251,50 €/ Stückexkl. MwSt

294,26 €inkl. MwSt

13,972 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
EGRAFLEX
Typ
NR
Anzahl Einlagen
1
Dicke
1.5 mm
Länge
1000 mm
Breite
1000 mm
Dichte
1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.013 mm
Reinheit Grafit
≥98 %
Ash content %
≤2 %
Material Einlage
Nickel
Ausführung Einlagen
Glattblech
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Weight loss %/hour at 670 C
≤5 %
Schwefelgehalt PPM
<1000
Anti-stick
Nein