212,00 €/ Stückexkl. MwSt
248,04 €inkl. MwSt
52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Serie | EGRAFLEX |
Typ | GHE |
Anzahl Einlagen | 1 |
Dicke | 2 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Dichte | 1 g/cm³ |
Dicke der Einlage | 0.1 mm |
Reinheit Grafit | ≥98 % |
Ash content % | ≤2 % |
Material Einlage | RVS 316 L (1.4404) |
Ausführung Einlagen | Spiessblech |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Weight loss %/hour at 670 C | ≤4 % |
Schwefelgehalt PPM | <300 |
Anti-stick | Nein |