Eriks
LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT60 PN10 DN450 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12151901
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,40 €/ Stückexkl. MwSt

32,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT60
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN450
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser
539 mm
Innendurchmesser
458 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Grün/Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.8 g/cm³
Ähnliche Produkte

335,25 €/ Stückexkl. MwSt

392,24 €inkl. MwSt

51,169 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026