Eriks
LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT60 PN10/40 DN65 1.5mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12254843
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,94 €/ Stückexkl. MwSt

2,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT60
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN65
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
127 mm
Innendurchmesser
77 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Grün/Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.8 g/cm³
Ähnliche Produkte
Product Image

LEADER Faserdichtungsplatte FYBAR PT60 1500x1500x1.5

  • ERIKS:11915724
  • Manufacturer:11915724

252,00 €/ Stückexkl. MwSt

294,84 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026