0,78 €/ Stückexkl. MwSt
0,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Serie | FYBAR |
Typ | PT60 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN20 |
Druckstufe Flansch | PN10/40 |
Außendurchmesser | 61 mm |
Innendurchmesser | 27 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Grün/Beige |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -30 bis 250 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Dichte | 1.8 g/cm³ |
252,00 €/ Stückexkl. MwSt
294,84 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026