Eriks
LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT60 600lbs 6" 3mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12259889
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,70 €/ Stückexkl. MwSt

17,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT60
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
6"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser
267 mm
Innendurchmesser
168 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Grün/Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.8 g/cm³
Ähnliche Produkte
Product Image

LEADER Faserdichtungsplatte FYBAR PT60 1500x1500x3

  • ERIKS:11915726
  • Manufacturer:11915726

502,65 €/ Stückexkl. MwSt

588,10 €inkl. MwSt

53,664 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026