Eriks
LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT60 600lbs 20" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12259809
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,90 €/ Stückexkl. MwSt

60,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT60
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
20"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser
683 mm
Innendurchmesser
508 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Grün/Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.8 g/cm³
Ähnliche Produkte

335,25 €/ Stückexkl. MwSt

392,24 €inkl. MwSt

48,421 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026