Eriks
LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT60 150lbs 5" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12259771
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,77 €/ Stückexkl. MwSt

5,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT60
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
5"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
197 mm
Innendurchmesser
141 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Grün/Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.8 g/cm³
Ähnliche Produkte

335,25 €/ Stückexkl. MwSt

392,24 €inkl. MwSt

52,169 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026