4,15 €/ Stückexkl. MwSt
4,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Serie | FYBAR |
Typ | PT60 |
Norm | ASME B16.21 |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | 4" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 175 mm |
Innendurchmesser | 114 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Grün/Beige |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -30 bis 250 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Dichte | 1.8 g/cm³ |
335,25 €/ Stückexkl. MwSt
392,24 €inkl. MwSt
52,169 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026