2,74 €/ Stückexkl. MwSt
3,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Serie | FYBAR |
Typ | PT60 |
Norm | ASME B16.21 |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | 2" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 105 mm |
Innendurchmesser | 60 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Grün/Beige |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -30 bis 250 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Dichte | 1.8 g/cm³ |
502,65 €/ Stückexkl. MwSt
588,10 €inkl. MwSt
53,909 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026