Eriks
LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT60 150lbs 14" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12259776
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,60 €/ Stückexkl. MwSt

25,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT60
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
14"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
451 mm
Innendurchmesser
356 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Grün/Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.8 g/cm³
Ähnliche Produkte

335,25 €/ Stückexkl. MwSt

392,24 €inkl. MwSt

52,169 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026