Eriks
LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT50 PN6 DN32 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11672111
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,89 €/ Stückexkl. MwSt

1,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT50
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN32
Druckstufe Flansch
PN6
Außendurchmesser
76 mm
Innendurchmesser
43 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 200 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

216,45 €/ Stückexkl. MwSt

253,25 €inkl. MwSt

1,453 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026