Eriks
LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT50 PN40 DN600 3mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11915198
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,50 €/ Stückexkl. MwSt

61,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT50
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN600
Druckstufe Flansch
PN40
Außendurchmesser
747 mm
Innendurchmesser
610 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 200 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte
Product Image

LEADER Faserdichtungsplatte FYBAR PT50 1500x1500x3

  • ERIKS:10017299
  • Manufacturer:10017299

276,75 €/ Stückexkl. MwSt

323,80 €inkl. MwSt

77 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026