12,70 €/ Stückexkl. MwSt
14,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Serie | FYBAR |
Typ | PT50 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN250 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Außendurchmesser | 352 mm |
Innendurchmesser | 273 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Beige |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -30 bis 200 °C |
Max. Druck | 85 bar |
Dichte | 1.7 g/cm³ |
276,75 €/ Stückexkl. MwSt
323,80 €inkl. MwSt
76 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026