Eriks
LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT50 PN10 DN350 1.5mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11915123
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,80 €/ Stückexkl. MwSt

11,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT50
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN350
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser
438 mm
Innendurchmesser
356 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 200 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

162,90 €/ Stückexkl. MwSt

190,59 €inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026