1,41 €/ Stückexkl. MwSt
1,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Serie | FYBAR |
Typ | PT50 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN65 |
Druckstufe Flansch | PN10/40 |
Außendurchmesser | 127 mm |
Innendurchmesser | 77 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Beige |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -30 bis 200 °C |
Max. Druck | 85 bar |
Dichte | 1.7 g/cm³ |
162,90 €/ Stückexkl. MwSt
190,59 €inkl. MwSt
53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026