Eriks
LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT50 600lbs 4" 3mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11915113
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,65 €/ Stückexkl. MwSt

5,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT50
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
4"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser
194 mm
Innendurchmesser
114 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 200 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte
Product Image

LEADER Faserdichtungsplatte FYBAR PT50 1500x1500x3

  • ERIKS:10017299
  • Manufacturer:10017299

276,75 €/ Stückexkl. MwSt

323,80 €inkl. MwSt

77 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026