10,10 €/ Stückexkl. MwSt
11,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Serie | FYBAR |
Typ | PT50 |
Norm | ASME B16.21 |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | 10" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser | 362 mm |
Innendurchmesser | 273 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Beige |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -30 bis 200 °C |
Max. Druck | 85 bar |
Dichte | 1.7 g/cm³ |
216,45 €/ Stückexkl. MwSt
253,25 €inkl. MwSt
1,54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026