Eriks
LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT50 150lbs 1.1/4" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11915049
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,89 €/ Stückexkl. MwSt

1,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT50
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
1.1/4"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
76 mm
Innendurchmesser
42 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 200 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

216,45 €/ Stückexkl. MwSt

253,25 €inkl. MwSt

1,54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026