Eriks
LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT20 PN25 DN300 1.5mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12259513
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,75 €/ Stückexkl. MwSt

7,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT20
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN300
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser
400 mm
Innendurchmesser
324 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Hellblau
Anti Klebeschicht
Nein
Temperaturbereich
von -30 bis 130 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.6 g/cm³
Ähnliche Produkte
Product Image

LEADER Faserdichtungsplatte FYBAR PT20 2000x1500x1.5

  • ERIKS:13087285
  • Manufacturer:13087285

162,00 €/ Stückexkl. MwSt

189,54 €inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026